電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UV8S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40UV8S SMC

駆動方式ベルト モータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W サイズ40 モータ配置(U) 下折返し アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24337365 LEFB40UV8S-3000
CADデータダウンロード
3000
254,430
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24337374 LEFB40UV8S-600
CADデータダウンロード
600
176,550
169,800
186,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 3,300 / 税込 3,630
離島 数量1につき 3,300 / 税込 3,630

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする