電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16AA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16AA - SMC
リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24337916LEFSH16AA-100-R36N3100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
110,940
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337925LEFSH16AA-300B-R56P5300(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
144,050
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337934LEFSH16AA-350-R36N1350(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337943LEFSH16AA-400-R56N1400(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337959LEFSH16AA-50B-R16N3D50(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337968LEFSH16AA-500-R5500(-) コントローラ/ドライバなし
96,090
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする