曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16AB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16AB - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24337977LEFSH16AB-100-R36ND100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,980
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24337986LEFSH16AB-50B-R16P3D50(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする