曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16LB - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
位置決めピン穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24338607LEFSH16LB-100-R5AN3D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) ハウジングB底面
107,420
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338634LEFSH16LB-100B-R3AN3D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) ハウジングB底面
119,410
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338659LEFSH16LB-150-S11N3D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) ハウジングB底面
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338668LEFSH16LB-150K-S11N3D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(K) ボディ底面2ヶ所
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338747LEFSH16LB-50B-S350(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) ハウジングB底面
90,260
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24338695LEFSH16LB-350B350(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) ハウジングB底面
78,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
24338738LEFSH16LB-50B50(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) ハウジングB底面
72,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
24338598LEFSH16LB-100-R36N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) ハウジングB底面
90,150
取扱い終了
返品不可
24338616LEFSH16LB-100-S36N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) ハウジングB底面
86,400
取扱い終了
返品不可
24338625LEFSH16LB-100-S36N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) ハウジングB底面
87,900
取扱い終了
返品不可
24338643LEFSH16LB-150-R36PD150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) ハウジングB底面
90,100
取扱い終了
返品不可
24338677LEFSH16LB-250-R16P250(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) ハウジングB底面
86,700
取扱い終了
返品不可
24338686LEFSH16LB-300N-S16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) ハウジングB底面
91,300
取扱い終了
返品不可
24338704LEFSH16LB-350B-S16N1350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) ハウジングB底面
106,600
取扱い終了
返品不可
24338713LEFSH16LB-350B-S16N1D350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) ハウジングB底面
108,100
取扱い終了
返品不可
24338729LEFSH16LB-50-S3MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) ハウジングB底面
102,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24338695LEFSH16LB-350B72495238LEFSH16LB-350BLEFSH16LB-350B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72495238電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
24338738LEFSH16LB-50B72494757LEFSH16LB-50BLEFSH16LB-50B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72494757電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする