電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16RB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH16RB - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24339063LEFSH16RB-100-R3100(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
75,630
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339079LEFSH16RB-100-R3C917100(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
131,840
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339106LEFSH16RB-100-R5AN3D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
107,420
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339124LEFSH16RB-100B-R3CE18100(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
153,180
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339133LEFSH16RB-100B-S5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
120,070
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339176LEFSH16RB-200-R3C917200(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
134,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339246LEFSH16RB-200B-R3C917200(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
153,230
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339255LEFSH16RB-250-R1AP1D250(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
98,840
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339264LEFSH16RB-300-S3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
97,350
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339289LEFSH16RB-350-S1350(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
76,010
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339334LEFSH16RB-50B-S1AP1D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
110,220
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339343LEFSH16RB-50B-S3AP1D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
113,360
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339359LEFSH16RB-50B-S5AP1D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
118,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339368LEFSH16RB-500-CE18500(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
131,290
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24339054LEFSH16RB-100100(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
58,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
24339273LEFSH16RB-350350(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
64,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
24339325LEFSH16RB-50B50(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) あり
72,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
24339088LEFSH16RB-100-R36N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
91,650
取扱い終了
返品不可
24339097LEFSH16RB-100-R36N3D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
93,200
取扱い終了
返品不可
24339115LEFSH16RB-100-R5MJSD100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
112,350
取扱い終了
返品不可
24339149LEFSH16RB-150-R36N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
93,650
取扱い終了
返品不可
24339158LEFSH16RB-150-R5MJSD150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
114,350
取扱い終了
返品不可
24339167LEFSH16RB-150BN-R5MJT150(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(N) なし (ローラ仕様)
147,570
取扱い終了
返品不可
24339185LEFSH16RB-200-R36N3D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
95,200
取扱い終了
返品不可
24339194LEFSH16RB-200-S16N200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
82,950
取扱い終了
返品不可
24339203LEFSH16RB-200-S16ND200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
84,450
取扱い終了
返品不可
24339219LEFSH16RB-200-S16N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
86,500
取扱い終了
返品不可
24339228LEFSH16RB-200-S16N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
88,000
取扱い終了
返品不可
24339237LEFSH16RB-200-6PD200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
79,650
取扱い終了
返品不可
24339298LEFSH16RB-350-S16N1D350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
92,000
取扱い終了
返品不可
24339307LEFSH16RB-450-S16N1450(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
92,500
取扱い終了
返品不可
24339316LEFSH16RB-50-S3MJTD50(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
102,350
取扱い終了
返品不可
24339377LEFSH16RB-500-6PD500(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
85,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24339054LEFSH16RB-10072491598LEFSH16RB-100LEFSH16RB-100 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72491598電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
24339273LEFSH16RB-35072491993LEFSH16RB-350LEFSH16RB-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72491993電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
24339325LEFSH16RB-50B72491555LEFSH16RB-50BLEFSH16RB-50B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72491555電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
71,980
税込79,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする