曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25AH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25AH - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24340174LEFSH25AH-100B-R56N1D100(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
147,240
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24340183LEFSH25AH-800-R86N1800(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
159,780
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24340165LEFSH25AH-100B100(-) コントローラ/ドライバなし
85,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24340165LEFSH25AH-100B72505038LEFSH25AH-100BLEFSH25AH-100B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72505038電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする