曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LA - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24341267LEFSH25LA-250-R3AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
104,120
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341285LEFSH25LA-250-S3250(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341328LEFSH25LA-300B-RB300(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
148,670
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341389LEFSH25LA-400-S3AN1400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
102,740
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341407LEFSH25LA-50-S1AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
89,490
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341416LEFSH25LA-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
92,400
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341434LEFSH25LA-600-S1AN1600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
106,150
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341443LEFSH25LA-600-S3AN600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
105,330
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341459LEFSH25LA-600-S3AN1600(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
108,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24341258LEFSH25LA-250250(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
64,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
24341319LEFSH25LA-300B300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
79,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
24341373LEFSH25LA-400400(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
67,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
24341425LEFSH25LA-500500(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
69,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
24341215LEFSH25LA-100-R56P3100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
99,650
取扱い終了
返品不可
24341224LEFSH25LA-200-MJ200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし
96,650
取扱い終了
返品不可
24341233LEFSH25LA-200-R36N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
94,050
取扱い終了
返品不可
24341249LEFSH25LA-200B-RBMJTD200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
170,000
取扱い終了
返品不可
24341276LEFSH25LA-250-R86ND250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
113,900
取扱い終了
返品不可
24341294LEFSH25LA-300-RA6N5300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
120,350
取扱い終了
返品不可
24341303LEFSH25LA-300-R56N5300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
106,950
取扱い終了
返品不可
24341337LEFSH25LA-300B-RBMJD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
171,100
取扱い終了
返品不可
24341346LEFSH25LA-300B-RBMJTD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
172,500
取扱い終了
返品不可
24341355LEFSH25LA-350-R5MJTD350(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
121,550
取扱い終了
返品不可
24341364LEFSH25LA-350B-R5MJTD350(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付
139,900
取扱い終了
返品不可
24341398LEFSH25LA-450-R56N5450(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
111,950
取扱い終了
返品不可
24341468LEFSH25LA-650-S5MJTD650(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
122,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24341258LEFSH25LA-25072531035LEFSH25LA-250LEFSH25LA-250 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72531035電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
63,980
税込70,378
注文コードが変更になりました
24341319LEFSH25LA-300B72531279LEFSH25LA-300BLEFSH25LA-300B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72531279電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました
24341373LEFSH25LA-40072531516LEFSH25LA-400LEFSH25LA-400 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72531516電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
24341425LEFSH25LA-50072531839LEFSH25LA-500LEFSH25LA-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72531839電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする