SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LNYB
ストローク(mm)
100
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24341958
LEFSH25LNYB-100
CADデータダウンロード
¥
68,370
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください