SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LNZB
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24342028
LEFSH25LNZB-250
CADデータダウンロード
250
¥
74,530
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342037
LEFSH25LNZB-50
CADデータダウンロード
50
¥
68,370
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください