曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LS2A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LS2A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24342168LEFSH25LS2A-100-S2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
177,210
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342177LEFSH25LS2A-100-S5A11100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
185,790
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342186LEFSH25LS2A-100B-R2A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(B) ロック付
227,870
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342195LEFSH25LS2A-300-R5A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
202,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342204LEFSH25LS2A-400B-R5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
250,640
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする