SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LT6A
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24342308
LEFSH25LT6A-150B
CADデータダウンロード
150
-
¥138,270
¥
129,800
¥142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342317
LEFSH25LT6A-150B-R2
CADデータダウンロード
150
(-) ドライバなし
¥170,830
¥
159,800
¥175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342326
LEFSH25LT6A-350-R5
CADデータダウンロード
350
(-) ドライバなし
¥147,730
¥
139,800
¥153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください