電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM2A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NM2A - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(H) 高精度形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24342527LEFSH25NM2A-100100
61,990
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24342536LEFSH25NM2A-200200
65,070
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342545LEFSH25NM2A-400400
71,230
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342554LEFSH25NM2A-5050
61,990
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする