電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NZA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25NZA - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24342816LEFSH25NZA-150C150
79,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342825LEFSH25NZA-250C250
82,780
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342834LEFSH25NZA-450C450
88,940
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342843LEFSH25NZA-500C500
88,940
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342859LEFSH25NZA-550550
77,390
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342868LEFSH25NZA-650650
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24342877LEFSH25NZA-800C800
98,180
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする