SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNZA
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
ボールねじリード(mm)
(A) 12
モータ配置
(R) 右側折返し
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24343909
LEFSH25RNZA-150
CADデータダウンロード
150
¥
71,450
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343918
LEFSH25RNZA-350
CADデータダウンロード
350
¥
77,610
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343927
LEFSH25RNZA-400
CADデータダウンロード
400
¥
77,610
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343936
LEFSH25RNZA-650
CADデータダウンロード
650
¥
86,850
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください