電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNZB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RNZB - SMC
駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)25ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24343945LEFSH25RNZB-250250(-) なし
74,530
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24343954LEFSH25RNZB-350350(-) なし
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24343963LEFSH25RNZB-350C350(C) 1ヶ付 (同梱)
92,240
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする