電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RS2A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RS2A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24344094LEFSH25RS2A-100-S2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)
177,210
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344103LEFSH25RS2A-250-R5A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)
210,490
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344119LEFSH25RS2A-300-R5A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)
202,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344128LEFSH25RS2A-350350-
105,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344137LEFSH25RS2A-350-S5350(-) ドライバなし
119,020
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344146LEFSH25RS2A-350-S5A21350(A2) LECSA2 (200V~230V)
195,030
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする