曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RS2H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RS2H - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24344164LEFSH25RS2H-200-R2A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
205,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344173LEFSH25RS2H-200-R5A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
215,050
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344189LEFSH25RS2H-250250-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
109,560
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344198LEFSH25RS2H-250B-S2A2250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
217,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344207LEFSH25RS2H-250B-S2A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
225,940
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344216LEFSH25RS2H-300-R2A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
208,620
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344225LEFSH25RS2H-700-S2A2H700(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
203,340
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする