曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RS6H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RS6H - SMC
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24344286LEFSH25RS6H-150-RAS21150(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
267,630
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344295LEFSH25RS6H-200200-(-) ケーブルなし(-) ロックなし
116,660
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344304LEFSH25RS6H-200-S2200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
128,540
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344313LEFSH25RS6H-200-S2C1200(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
239,200
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344329LEFSH25RS6H-200-S2C11200(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
247,340
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344338LEFSH25RS6H-200B200-(-) ケーブルなし(B) ロック付
145,920
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344347LEFSH25RS6H-200B-S2B11200(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
257,020
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344356LEFSH25RS6H-200B-S2B21200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
257,020
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344365LEFSH25RS6H-250-S5C21250(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
252,560
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする