SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RV6B
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24344469
LEFSH25RV6B-50-S5M21
CADデータダウンロード
50
(M2) LECYM2 (200V~230V)
¥243,050
¥
229,800
¥252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344478
LEFSH25RV6B-750B-R5U21
CADデータダウンロード
750
(U2) LECYU2 (200V~230V)
¥310,640
¥
289,800
¥318,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください