曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S2A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S2A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24344514LEFSH25S2A-100B-S5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
208,840
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344523LEFSH25S2A-100C-S2A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
191,840
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344539LEFSH25S2A-150B150-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
115,940
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344548LEFSH25S2A-150B-S5A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
211,920
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344557LEFSH25S2A-150C150-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
107,030
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344566LEFSH25S2A-150C-R5150(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
139,590
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344575LEFSH25S2A-150C-R5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
207,460
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344584LEFSH25S2A-200-R2200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
115,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344593LEFSH25S2A-200-S2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
172,150
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344609LEFSH25S2A-200-S2A21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
180,290
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344618LEFSH25S2A-250-S5250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
109,510
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344627LEFSH25S2A-250B-S2A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
211,860
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344636LEFSH25S2A-300-R2300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344645LEFSH25S2A-300-S5300(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
109,510
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344654LEFSH25S2A-300-S5A1300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
177,380
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344663LEFSH25S2A-300-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
179,080
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344679LEFSH25S2A-300C-S5300(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
124,140
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344688LEFSH25S2A-300C-S5A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
192,010
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344697LEFSH25S2A-350C-S5350(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
127,220
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344706LEFSH25S2A-350C-S5A2350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
195,090
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344715LEFSH25S2A-400-R2400(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
121,610
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344724LEFSH25S2A-400-R5A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
200,700
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344733LEFSH25S2A-400-S5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
180,460
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344749LEFSH25S2A-400C400-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
113,190
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344758LEFSH25S2A-400C-S5A2400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
195,090
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344767LEFSH25S2A-450C-R5450(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
148,830
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344776LEFSH25S2A-450C-R5A2450(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
216,700
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344785LEFSH25S2A-50C50-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
103,950
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344794LEFSH25S2A-50C-S2A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
191,840
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344803LEFSH25S2A-500-R2500(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
124,690
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344819LEFSH25S2A-550-R5A2H550(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
206,860
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344828LEFSH25S2A-600-R2600(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
127,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344837LEFSH25S2A-700-R2700(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
130,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344846LEFSH25S2A-700-R5A2H700(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
209,940
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24344855LEFSH25S2A-800-R2800(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
133,930
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする