電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S6A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S6A - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24345187LEFSH25S6A-100B-R5S11100(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
272,140
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345196LEFSH25S6A-100B-S2S11100(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
242,880
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345205LEFSH25S6A-100C-S2B21100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
220,280
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345214LEFSH25S6A-200-R5S11200(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
232,430
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345223LEFSH25S6A-250-S2C1250(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
228,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345239LEFSH25S6A-250-S2C11250(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
236,340
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345248LEFSH25S6A-300-R5S11300(S1) LECSS1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
235,510
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345257LEFSH25S6A-300-S2S1300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
207,900
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345266LEFSH25S6A-300-S2S11300(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
214,830
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345275LEFSH25S6A-300-S2S2300(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
207,900
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345284LEFSH25S6A-350-R5B1350(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) なし
220,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345293LEFSH25S6A-50B50-(-) ケーブルなし(B) ロック付(-) なし
128,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345309LEFSH25S6A-50B-S5C1150(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) なし
267,520
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345318LEFSH25S6A-50C-S2B2150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
220,280
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする