曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S6B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25S6B - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24345327LEFSH25S6B-100B-R2B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(B) ロック付
255,590
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345336LEFSH25S6B-150-S2C2150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
225,120
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345345LEFSH25S6B-150B-S5S2150(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
242,170
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345354LEFSH25S6B-150B-S5S2H150(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
246,240
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345363LEFSH25S6B-150B-S5S21150(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
249,100
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345379LEFSH25S6B-200B-S5S21200(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(B) ロック付
249,100
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345388LEFSH25S6B-250B-R5B21250(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(B) ロック付
275,280
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345397LEFSH25S6B-300-S2C2300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
228,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345406LEFSH25S6B-300-S5B2300(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
199,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345415LEFSH25S6B-400-R5B2400(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
220,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345424LEFSH25S6B-400C-R5B2400(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ロックなし
235,290
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする