SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6H
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(H) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付金具
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24345729
LEFSH25T6H-150C
CADデータダウンロード
(C) 1ヶ付 (同梱)
(-) あり
¥
124,850
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345738
LEFSH25T6H-150CN
CADデータダウンロード
(C) 1ヶ付 (同梱)
(N) なし (ローラ仕様)
¥
127,930
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24345747
LEFSH25T6H-150N
CADデータダウンロード
(-) なし
(N) なし (ローラ仕様)
¥
113,300
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください