電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LA - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24347488LEFSH32LA-1000B-S5AN5D1000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
175,560
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347497LEFSH32LA-300-RAAN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
142,620
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347515LEFSH32LA-300-S3AN3300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
116,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347533LEFSH32LA-350-S1AN1350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
115,890
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347603LEFSH32LA-650-R3AN1650(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
131,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347619LEFSH32LA-650-S3AN1650(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
127,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347628LEFSH32LA-700-RAAN1D700(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
154,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347637LEFSH32LA-700-S5700(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
109,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347655LEFSH32LA-700B-S5700(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347673LEFSH32LA-900B-S5AN5D900(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
172,480
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347689LEFSH32LA-950-R5CP18950(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
186,730
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347479LEFSH32LA-100B100(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
96,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
24347585LEFSH32LA-500500(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
83,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
24347594LEFSH32LA-600600(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
86,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
24347506LEFSH32LA-300-S16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
104,450
取扱い終了
返品不可
24347524LEFSH32LA-300-S5MJTD300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
125,900
取扱い終了
返品不可
24347549LEFSH32LA-350-S16N1350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
107,250
取扱い終了
返品不可
24347558LEFSH32LA-400-R5MJ400(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
132,500
取扱い終了
返品不可
24347567LEFSH32LA-400-R56N1400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
119,450
取扱い終了
返品不可
24347576LEFSH32LA-400-S56N3400(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
114,300
取扱い終了
返品不可
24347646LEFSH32LA-700-S56N3700(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
122,700
取扱い終了
返品不可
24347664LEFSH32LA-750-MJ750(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(-) ロックなし
126,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24347479LEFSH32LA-100B72565868LEFSH32LA-100BLEFSH32LA-100B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72565868電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
95,980
税込105,578
注文コードが変更になりました
24347585LEFSH32LA-50072567067LEFSH32LA-500LEFSH32LA-500 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72567067電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました
24347594LEFSH32LA-60072567383LEFSH32LA-600LEFSH32LA-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72567383電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする