電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LB - SMC
リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24347698LEFSH32LB-100B-R5AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
150,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347734LEFSH32LB-200BN-R3AP1D200(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(N) なし (ローラ仕様)
150,210
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347759LEFSH32LB-300-R51P5D300(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
136,950
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347768LEFSH32LB-50-R3APD50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
111,600
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24347707LEFSH32LB-200200(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
75,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
24347743LEFSH32LB-300300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
78,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
24347777LEFSH32LB-550550(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
86,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
24347716LEFSH32LB-200-R5MJSD200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
129,500
取扱い終了
返品不可
24347725LEFSH32LB-200-R5MJTD200(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
129,800
取扱い終了
返品不可
24347786LEFSH32LB-650-S36P3D650(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
120,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24347707LEFSH32LB-20072569307LEFSH32LB-200LEFSH32LB-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72569307電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
74,980
税込82,478
注文コードが変更になりました
24347743LEFSH32LB-30072569623LEFSH32LB-300LEFSH32LB-300 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72569623電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
24347777LEFSH32LB-55072570427LEFSH32LB-550LEFSH32LB-550 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72570427電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする