SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LS3A
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(L) 左側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24348215
LEFSH32LS3A-350-R2A21
CADデータダウンロード
350
¥225,060
¥
209,800
¥230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348224
LEFSH32LS3A-600-S2A2H
CADデータダウンロード
600
¥213,950
¥
199,800
¥219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください