SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NWB
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NW) 取付形状W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24348748
LEFSH32NWB-100
CADデータダウンロード
100
¥
73,210
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348757
LEFSH32NWB-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
102,410
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348766
LEFSH32NWB-200
CADデータダウンロード
200
¥
76,450
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24348775
LEFSH32NWB-600
CADデータダウンロード
600
¥
89,430
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください