曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RS3A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RS3A - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24350209LEFSH32RS3A-300-S5300(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
133,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350218LEFSH32RS3A-300-S5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
212,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350227LEFSH32RS3A-350-R2A21350(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(2) 2(-) ロックなし
225,060
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350236LEFSH32RS3A-350-S5350(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
136,680
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350245LEFSH32RS3A-350-S5A21350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
216,040
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350254LEFSH32RS3A-350C-S5350(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
151,310
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350263LEFSH32RS3A-350C-S5A2350(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
222,530
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350279LEFSH32RS3A-400-S5400(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
136,680
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350288LEFSH32RS3A-400-S5A21400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ロックなし
216,040
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350297LEFSH32RS3A-400C-S2A2H400(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(-) ロックなし
222,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350306LEFSH32RS3A-50B-S2A250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル(2) 2(B) ロック付
224,460
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする