SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RT7B
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24350577
LEFSH32RT7B-200B-R5
CADデータダウンロード
200
(-) ドライバなし
¥
201,630
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350586
LEFSH32RT7B-200B-R5S2H
CADデータダウンロード
200
(S2) LECSS2 (200V~240V)
¥
303,490
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24350595
LEFSH32RT7B-300B
CADデータダウンロード
300
-
¥
158,790
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください