曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32T7A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32T7A - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
オートスイッチ取付金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24351453LEFSH32T7A-100100-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
112,090
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351469LEFSH32T7A-100N100-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351478LEFSH32T7A-150B-R5S21150(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
295,350
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351487LEFSH32T7A-200200-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
115,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351496LEFSH32T7A-200B-R2200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
177,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351505LEFSH32T7A-300B-R5S21300(S2) LECSS2 (200V~240V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
298,600
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351514LEFSH32T7A-350B-R2350(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) なし
183,590
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351523LEFSH32T7A-5050-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) なし
112,090
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351539LEFSH32T7A-50C50-(-) ケーブルなし(-) ロックなし(C) 1ヶ付 (同梱)
126,720
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351548LEFSH32T7A-600-S2S2H600(S2) LECSS2 (200V~240V)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) なし
242,060
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする