電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32V7H

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32V7H - SMC
リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24351724LEFSH32V7H-550-R3U2H550(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
291,120
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351733LEFSH32V7H-550-R3U21550(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
297,550
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351749LEFSH32V7H-550-S3U2H550(S) 標準ケーブル
282,150
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351758LEFSH32V7H-700-S3U2H700(S) 標準ケーブル
285,400
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351767LEFSH32V7H-750-S3U2H750(S) 標準ケーブル
288,640
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24351776LEFSH32V7H-850-S3U2H850(S) 標準ケーブル
291,890
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする