ストローク(mm)900リード(mm)(H) 30駆動方式ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個