SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RT8A
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24354908
LEFSH40RT8A-200-R5S2H
CADデータダウンロード
200
(S2) LECSS2 (200V~240V)
¥
290,020
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24354917
LEFSH40RT8A-300-R2
CADデータダウンロード
300
(-) ドライバなし
¥
178,150
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください