曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40T8A

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40T8A - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W精度(H) 高精度形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24355565LEFSH40T8A-150B-R5S21150(S2) LECSS2 (200V~240V)
321,200
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355574LEFSH40T8A-200B-R2200(-) ドライバなし
198,880
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355583LEFSH40T8A-400B-R2400(-) ドライバなし
206,030
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355599LEFSH40T8A-500-R2500(-) ドライバなし
170,890
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする