SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40T8B
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
精度
(H) 高精度形
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24355608
LEFSH40T8B-500
CADデータダウンロード
(-) ロックなし
¥
147,840
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24355617
LEFSH40T8B-500B
CADデータダウンロード
(B) ロック付
¥
177,050
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください