電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-300

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-300 - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24356868LEFS16A-300-R3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
97,240
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356877LEFS16A-300-R3C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(7) ねじ取付形
130,520
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356886LEFS16A-300-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
132,170
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356904LEFS16A-300-S1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(D) DINレール取付形
91,190
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356913LEFS16A-300-S3CP18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
130,570
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356929LEFS16A-300-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
128,040
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356947LEFS16A-300-S5C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5(7) ねじ取付形
130,350
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24356834LEFS16A-300-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(-) ねじ取付形
134,150
取扱い終了
返品不可
24356843LEFS16A-300-RBMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(D) DINレール取付形
155,100
取扱い終了
返品不可
24356859LEFS16A-300-RC6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(-) ねじ取付形
144,820
取扱い終了
返品不可
24356895LEFS16A-300-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
108,410
取扱い終了
返品不可
24356938LEFS16A-300-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
97,080
取扱い終了
返品不可
24356956LEFS16A-300-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
112,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする