電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-500 - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24357875LEFS16A-500-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,640
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24357963LEFS16A-500-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,850
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24357979LEFS16A-500-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
110,500
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358024LEFS16A-500-S1(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
72,490
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24357857LEFS16A-500-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
90,550
取扱い終了
返品不可
24357866LEFS16A-500-R16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
90,600
取扱い終了
返品不可
24357884LEFS16A-500-R3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,100
取扱い終了
返品不可
24357893LEFS16A-500-R3MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,600
取扱い終了
返品不可
24357909LEFS16A-500-R3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
107,400
取扱い終了
返品不可
24357918LEFS16A-500-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
89,400
取扱い終了
返品不可
24357927LEFS16A-500-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
94,450
取扱い終了
返品不可
24357936LEFS16A-500-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
96,000
取扱い終了
返品不可
24357945LEFS16A-500-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
92,950
取扱い終了
返品不可
24357954LEFS16A-500-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
94,500
取扱い終了
返品不可
24357988LEFS16A-500-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
99,500
取扱い終了
返品不可
24357997LEFS16A-500-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
95,950
取扱い終了
返品不可
24358006LEFS16A-500-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,000
取扱い終了
返品不可
24358015LEFS16A-500-R8MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
125,400
取扱い終了
返品不可
24358033LEFS16A-500-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
105,150
取扱い終了
返品不可
24358049LEFS16A-500-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
92,250
取扱い終了
返品不可
24358058LEFS16A-500-S36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
87,150
取扱い終了
返品不可
24358067LEFS16A-500-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
92,250
取扱い終了
返品不可
24358076LEFS16A-500-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
106,950
取扱い終了
返品不可
24358085LEFS16A-500-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
107,250
取扱い終了
返品不可
24358094LEFS16A-500-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
78,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする