電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-100

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-100 - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24358724LEFS16B-100-RBAN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
132,550
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358749LEFS16B-100-R1CD17T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
106,260
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358758LEFS16B-100-R1CE17(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(7) ねじ取付形
122,320
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358767LEFS16B-100-R1CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
123,970
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358776LEFS16B-100-R1C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
123,480
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358837LEFS16B-100-S3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
87,230
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358846LEFS16B-100-S3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
88,880
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358855LEFS16B-100-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
123,640
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358889LEFS16B-100-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
93,390
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358898LEFS16B-100-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
96,580
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358916LEFS16B-100-S5C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(8) DINレール取付形
127,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358715LEFS16B-100-MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
99,500
取扱い終了
返品不可
24358733LEFS16B-100-RB6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
134,860
取扱い終了
返品不可
24358785LEFS16B-100-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
107,800
取扱い終了
返品不可
24358794LEFS16B-100-R51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
104,720
取扱い終了
返品不可
24358803LEFS16B-100-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
102,360
取扱い終了
返品不可
24358819LEFS16B-100-S1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
104,780
取扱い終了
返品不可
24358828LEFS16B-100-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
88,940
取扱い終了
返品不可
24358864LEFS16B-100-S3MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
105,330
取扱い終了
返品不可
24358873LEFS16B-100-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
105,220
取扱い終了
返品不可
24358907LEFS16B-100-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
95,430
取扱い終了
返品不可
24358925LEFS16B-100-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
109,290
取扱い終了
返品不可
24358934LEFS16B-100-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
108,850
取扱い終了
返品不可
24358943LEFS16B-100-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
110,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする