曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-100B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-100B - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全20種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24358959LEFS16B-100B-R1CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
141,020
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358968LEFS16B-100B-R1C917(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
138,880
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358986LEFS16B-100B-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
111,820
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358995LEFS16B-100B-R3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,990
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24359013LEFS16B-100B-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
96,090
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24359029LEFS16B-100B-R5AP5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,060
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24359038LEFS16B-100B-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
156,480
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24359047LEFS16B-100B-R51P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
126,610
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24359083LEFS16B-100B-S1CD17T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5
121,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24359099LEFS16B-100B-S1C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(1) 1.5
136,570
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24359135LEFS16B-100B-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(5) 5
88,330
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24358977LEFS16B-100B-R1MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
123,420
取扱い終了
返品不可
24359004LEFS16B-100B-R3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
127,490
取扱い終了
返品不可
24359056LEFS16B-100B-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,330
取扱い終了
返品不可
24359065LEFS16B-100B-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
121,330
取扱い終了
返品不可
24359074LEFS16B-100B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,860
取扱い終了
返品不可
24359108LEFS16B-100B-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
114,290
取扱い終了
返品不可
24359117LEFS16B-100B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
103,130
取扱い終了
返品不可
24359126LEFS16B-100B-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
110,390
取扱い終了
返品不可
24359144LEFS16B-100B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする