電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-300B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-300B - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全11種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360054LEFS16B-300B-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
110,170
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24360063LEFS16B-300B-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
115,390
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24360079LEFS16B-300B-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,590
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24360106LEFS16B-300B-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
87,890
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24360133LEFS16B-300B-S5C917(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(5) 5
148,940
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24360088LEFS16B-300B-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
128,260
取扱い終了
返品不可
24360097LEFS16B-300B-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
124,190
取扱い終了
返品不可
24360115LEFS16B-300B-S36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
117,320
取扱い終了
返品不可
24360124LEFS16B-300B-S36P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
117,320
取扱い終了
返品不可
24360149LEFS16B-300B-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
130,630
取扱い終了
返品不可
24360158LEFS16B-300B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
116,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする