電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-50B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-50B - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360675LEFS16B-50B-RAAN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
138,110
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360684LEFS16B-50B-R3CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
148,450
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360693LEFS16B-50B-R31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
118,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360718LEFS16B-50B-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
96,090
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360709LEFS16B-50B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
103,000
取扱い終了
返品不可
24360727LEFS16B-50B-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
123,200
取扱い終了
返品不可
24360736LEFS16B-50B-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
124,700
取扱い終了
返品不可
24360745LEFS16B-50B-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
111,750
取扱い終了
返品不可
24360754LEFS16B-50B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
98,800
取扱い終了
返品不可
24360763LEFS16B-50B-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
116,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする