SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-500B
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(B) 5
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(-) ストレート
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24360955
LEFS16B-500B-R3AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(3) 3
(1) 1.5
¥118,310
¥
109,800
¥120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24360964
LEFS16B-500B-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(3) 3
(3) 3
¥106,850
取扱い終了
返品不可
24360973
LEFS16B-500B-S56N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(5) 5
(5) 5
¥113,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください