曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LB - SMC
リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全103種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
103種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
グリース塗付 (シールバンド部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24362766LEFS16LB-100-R1100(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
66,770
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362775LEFS16LB-100-R5CP18100(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
138,660
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362793LEFS16LB-100-R8AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
113,850
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362809LEFS16LB-100-S3AP1D100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
90,040
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362818LEFS16LB-100-S3C917100(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
123,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362836LEFS16LB-100-S5100(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
70,900
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362863LEFS16LB-100B-S1AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
101,090
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362879LEFS16LB-100B-S5100(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
90,530
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362897LEFS16LB-150-R1150(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
68,970
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362906LEFS16LB-150-R1C917150(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
125,180
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362915LEFS16LB-150-R3150(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
73,260
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362924LEFS16LB-150-R3AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
96,360
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362933LEFS16LB-150-R3C918150(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
131,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362976LEFS16LB-150-R5C918150(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
138,330
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24362994LEFS16LB-150-R8AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
116,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363019LEFS16LB-150-S5150(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
73,100
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363028LEFS16LB-150-S5CE18150(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
131,450
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363037LEFS16LB-150B-R3C918150(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
150,320
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363046LEFS16LB-150B-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
103,290
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363055LEFS16LB-150B-S3AN3D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363064LEFS16LB-150B-S5150(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363073LEFS16LB-150B-S5AN5150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363089LEFS16LB-200-CE17200(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363098LEFS16LB-200-C917200(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(-) ロックなし(-) あり
117,980
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363107LEFS16LB-200-RA200(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363134LEFS16LB-200-R1200(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
68,970
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363177LEFS16LB-200-S1AND200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
87,230
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363204LEFS16LB-200-S5200(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
73,100
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363256LEFS16LB-250-R3250(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
75,460
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363265LEFS16LB-250-R3CP18250(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
135,850
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363274LEFS16LB-250-R5C918250(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
140,530
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363283LEFS16LB-250-S1AN1D250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
92,350
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363299LEFS16LB-250-S3250(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
71,340
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363317LEFS16LB-250-S5250(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
75,300
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363326LEFS16LB-250-S5AN5D250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
101,920
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363335LEFS16LB-250B-R3C918250(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
152,520
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363353LEFS16LB-250B-S5250(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(B) ロック付(-) あり
94,930
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363414LEFS16LB-300-R5C918300(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
140,530
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363423LEFS16LB-300-S1300(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363466LEFS16LB-350-S1AN1D350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
94,550
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363484LEFS16LB-350-S5350(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
77,500
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363518LEFS16LB-400-S5400(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
77,500
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363527LEFS16LB-400-S5AN1D400(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
100,600
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363545LEFS16LB-50-R150(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
66,770
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363554LEFS16LB-50-R350(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
71,060
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363588LEFS16LB-50-R5C91850(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし(-) あり
136,130
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363597LEFS16LB-50-S1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
87,950
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363615LEFS16LB-50-S350(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363649LEFS16LB-50-S550(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし(-) あり
70,900
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24363658LEFS16LB-50B-R350(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) ロック付(-) あり
90,260
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする