曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-150

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-150 - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全14種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24363965LEFS16RA-150-R1(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
68,970
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24363974LEFS16RA-150-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
90,420
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24364017LEFS16RA-150-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
80,470
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24364026LEFS16RA-150-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
103,570
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24364035LEFS16RA-150-R5AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
103,400
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24364044LEFS16RA-150-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
92,240
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24364053LEFS16RA-150-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3
127,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24364087LEFS16RA-150-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
96,200
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24363983LEFS16RA-150-R3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,700
取扱い終了
返品不可
24363999LEFS16RA-150-R36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
98,450
取扱い終了
返品不可
24364008LEFS16RA-150-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
96,800
取扱い終了
返品不可
24364069LEFS16RA-150-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
108,570
取扱い終了
返品不可
24364078LEFS16RA-150-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
92,680
取扱い終了
返品不可
24364096LEFS16RA-150-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
110,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする