曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-250

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-250 - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全19種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24364516LEFS16RA-250-R1CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(8) DINレール取付形
131,560
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24364534LEFS16RA-250-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
96,910
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24364543LEFS16RA-250-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
98,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24364613LEFS16RA-250-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
98,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24364525LEFS16RA-250-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
86,100
取扱い終了
返品不可
24364559LEFS16RA-250-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
103,050
取扱い終了
返品不可
24364568LEFS16RA-250-R3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
105,950
取扱い終了
返品不可
24364577LEFS16RA-250-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(-) ねじ取付形
91,550
取扱い終了
返品不可
24364586LEFS16RA-250-R36N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
95,350
取扱い終了
返品不可
24364595LEFS16RA-250-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
102,200
取扱い終了
返品不可
24364604LEFS16RA-250-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
87,800
取扱い終了
返品不可
24364629LEFS16RA-250-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
102,900
取扱い終了
返品不可
24364638LEFS16RA-250-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
104,400
取扱い終了
返品不可
24364647LEFS16RA-250-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
104,300
取扱い終了
返品不可
24364656LEFS16RA-250-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
105,800
取扱い終了
返品不可
24364665LEFS16RA-250-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
86,300
取扱い終了
返品不可
24364674LEFS16RA-250-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(D) DINレール取付形
87,800
取扱い終了
返品不可
24364683LEFS16RA-250-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
89,850
取扱い終了
返品不可
24364699LEFS16RA-250-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
91,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする