曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-350

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-350 - SMC
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全9種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24364936LEFS16RA-350-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
99,060
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24364945LEFS16RA-350-S3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
92,070
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24364954LEFS16RA-350-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24364963LEFS16RA-350-S3CE18(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
131,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24364918LEFS16RA-350(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
60,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
24364927LEFS16RA-350-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
88,100
取扱い終了
返品不可
24364979LEFS16RA-350-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
88,250
取扱い終了
返品不可
24364988LEFS16RA-350-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
89,800
取扱い終了
返品不可
24364997LEFS16RA-350-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
91,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24364918LEFS16RA-35072377918LEFS16RA-350LEFS16RA-350 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72377918電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする