電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-400

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-400 - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全8種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24365033LEFS16RA-400-R5CD17T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(7) ねじ取付形
125,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365058LEFS16RA-400-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
94,990
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365067LEFS16RA-400-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365076LEFS16RA-400-S3AP3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ねじ取付形
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365085LEFS16RA-400-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(-) ねじ取付形
98,950
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365015LEFS16RA-400-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ねじ取付形
88,100
取扱い終了
返品不可
24365024LEFS16RA-400-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(D) DINレール取付形
95,050
取扱い終了
返品不可
24365049LEFS16RA-400-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(D) DINレール取付形
114,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする