曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50 - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24365164LEFS16RA-50-R3CD18T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(8) DINレール取付形
113,360
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365173LEFS16RA-50-R5CD18T(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(8) DINレール取付形
120,560
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365198LEFS16RA-50-S3CD18T(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル(3) 3(8) DINレール取付形
109,230
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365207LEFS16RA-50-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(D) DINレール取付形
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365189LEFS16RA-50-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(-) ねじ取付形
92,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする