SMC
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50B
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(A) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
モータオプション
(B) ロック付
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24365216
LEFS16RA-50B-R3CD17T
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(7) ねじ取付形
¥
130,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365225
LEFS16RA-50B-R36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(-) ねじ取付形
¥
103,450
取扱い終了
返品不可
24365234
LEFS16RA-50B-S36N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(-) ねじ取付形
¥
95,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください