曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-100

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-100 - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全21種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
21種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24365593LEFS16RB-100-R1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365609LEFS16RB-100-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
94,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365618LEFS16RB-100-R3CE18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365645LEFS16RB-100-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
87,950
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365654LEFS16RB-100-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
92,460
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365706LEFS16RB-100-S3CP17(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
125,680
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365715LEFS16RB-100-S3C918(C) JXCコントローラ付属(S) 標準ケーブル
124,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365758LEFS16RB-100-S5(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
70,900
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24365627LEFS16RB-100-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
82,450
取扱い終了
返品不可
24365636LEFS16RB-100-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
92,550
取扱い終了
返品不可
24365663LEFS16RB-100-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
94,000
取扱い終了
返品不可
24365679LEFS16RB-100-S11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
95,650
取扱い終了
返品不可
24365688LEFS16RB-100-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
76,800
取扱い終了
返品不可
24365697LEFS16RB-100-S16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
76,800
取扱い終了
返品不可
24365724LEFS16RB-100-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
95,300
取扱い終了
返品不可
24365733LEFS16RB-100-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
83,750
取扱い終了
返品不可
24365749LEFS16RB-100-S36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
83,750
取扱い終了
返品不可
24365767LEFS16RB-100-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
100,400
取扱い終了
返品不可
24365776LEFS16RB-100-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
85,850
取扱い終了
返品不可
24365785LEFS16RB-100-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
72,000
取扱い終了
返品不可
24365794LEFS16RB-100-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
73,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする